Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hátlap bővítő kábel, 1m SN027948 - 140XCA71703

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hátlap bővítő kábel, 1m SN027948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595860026033

Sonepar cikkszám

SN027948

Gyártói cikkszám

140XCA71703

Gyártói típuskód

140XCA71703

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Hátlap bővítő kábel, 1m. termékcsalád: Modicon Quantum automatizált platform - tartozék/külön alkatrész megjelölése: hátlaptoldó kábel - tartozék/külön alkatrész típusa: kábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatr