Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hátlap modul 24VDC SX014532 - TM5ACBM15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hátlap modul 24VDC SX014532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - adapter

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864075143

Sonepar cikkszám

SX014532

Gyártói cikkszám

TM5ACBM15

Gyártói típuskód

Modicon TM5ACBM15

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

adapter

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

PLC ipari vezérlések - Hátlap modul 24VDC