Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hátlap nyomógomb tokozathoz IP65 SN029659 - XAPE905

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hátlap nyomógomb tokozathoz IP65 SN029659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Beépíthető eszközök száma - 5

  • Zárható - Nem

  • Védettség (NEMA) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110628180

Sonepar cikkszám

SN029659

Gyártói cikkszám

XAPE905

Gyártói típuskód

Harmony XAPE905

Védettség (IP):

IP65

Beépíthető eszközök száma:

5

Zárható:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Schneider Automatizálási Kampány 2024