Schneider - Hátlap nyomógomb tokozathoz IP65 SX015547 - XAPE901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - fekete
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110628104
Sonepar cikkszám
SX015547
Gyártói cikkszám
XAPE901
Gyártói típuskód
Harmony XAPE901
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
fekete
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
80 mm
Szélesség:
59 mm
Magasság:
52 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024