Schneider - Hátlap nyomógomb tokozathoz IP65 SX015550 - XAPE904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - fekete
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110628166
Sonepar cikkszám
SX015550
Gyártói cikkszám
XAPE904
Gyártói típuskód
Harmony XAPE904
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
fekete
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
0 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
82.5 mm
Szélesség:
59 mm
Magasság:
151 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024