Schneider - Hátlap SF 1800x400 SX010153 - NSYBP184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119199
Sonepar cikkszám
SX010153
Gyártói cikkszám
NSYBP184
Gyártói típuskód
Spacial NSYBP184
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátlap SF 1800x400