Schneider - Hátlap SF 2200x400 SX010161 - NSYBP224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
107 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119311
Sonepar cikkszám
SX010161
Gyártói cikkszám
NSYBP224
Gyártói típuskód
Spacial NSYBP224
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátlap SF 2200x400