Schneider - HÁTLAP SFP 2000X700 SX106483 - NSYBP207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - szürke
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
137 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480654688
Sonepar cikkszám
SX106483
Gyártói cikkszám
NSYBP207
Gyártói típuskód
NSYBP207
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
HÁTLAP SFP 2000X700