Schneider - Hatlapfejü távtartó SX010870 - NSYEX1008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - acél
Szélesség - 1.5 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181818
Sonepar cikkszám
SX010870
Gyártói cikkszám
NSYEX1008
Gyártói típuskód
NSYEX1008
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
acél
Szélesség:
1.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
1.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Hatlapfejü távtartó