Schneider - Hatlapfejü távtartó SX010871 - NSYEX106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - acél
Szélesség - 1.1 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 1.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181825
Sonepar cikkszám
SX010871
Gyártói cikkszám
NSYEX106
Gyártói típuskód
NSYEX106
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
acél
Szélesség:
1.1 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
1.1 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Hatlapfejü távtartó