Schneider - Hatlapfejü távtartó SX010877 - NSYEX206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480148927
Sonepar cikkszám
SX010877
Gyártói cikkszám
NSYEX206
Gyártói típuskód
NSYEX206
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
145 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7040
Hatlapfejü távtartó