Schneider - Hatlapfejü távtartó SX010883 - NSYEX506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - acél
Szélesség - 1.1 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 1.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181931
Sonepar cikkszám
SX010883
Gyártói cikkszám
NSYEX506
Gyártói típuskód
NSYEX506
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
acél
Szélesség:
1.1 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
1.1 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Hatlapfejü távtartó