Schneider - Hátsó csatlakozás takaró NW SX000193 - 04863
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 575 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430048633
Sonepar cikkszám
SX000193
Gyártói cikkszám
04863
Gyártói típuskód
04863
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
400 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
6
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem