Schneider - Hátsó csatlakozó takaró NS1600, függőleges,r ögzített SX000191 - 04853
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 575 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430048534
Sonepar cikkszám
SX000191
Gyártói cikkszám
04853
Gyártói típuskód
04853
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
10 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
10
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem