Schneider - Hátsó csatlakozó takaró NS1600, függőleges,r ögzített SX066987 - LVS04853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 300 mm
Szélesség - 575 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880185
Sonepar cikkszám
SX066987
Gyártói cikkszám
LVS04853
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04853
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
300 mm
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem