Schneider - Hátsó csatlakozó takaró NS1600, vízszintes, rögzített SX000190 - 04844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 575 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430048442
Sonepar cikkszám
SX000190
Gyártói cikkszám
04844
Gyártói típuskód
04844
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
400 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
6
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen