Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hátsó gyűjtősín csatl. 200A-es Multicliphez SX066743 - LVS04029

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hátsó gyűjtősín csatl. 200A-es Multicliphez SX066743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • RAL-szám - 7016

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867223

Sonepar cikkszám

SX066743

Gyártói cikkszám

LVS04029

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04029

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7016

Hátsó gyűjtősín csatl. 200A-es Multicliphez