Schneider - Hátsó moduláris sín - G rendszer SX066483 - LVS03004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 465 mm
Magasság - 35 mm
Anyag - fém
Mélység - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875440
Sonepar cikkszám
SX066483
Gyártói cikkszám
LVS03004
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03004
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
465 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Mélység:
16 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Hátsó moduláris sín - G rendszer