Schneider - Hátsó moduláris sín - W=650mm SX066665 - LVS03590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 629 mm
Magasság - 39 mm
Anyag - fém
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885579
Sonepar cikkszám
SX066665
Gyártói cikkszám
LVS03590
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03590
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
629 mm
Magasság:
39 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
Hátsó moduláris sín - W=650mm