Schneider - Hátsó síntartó függőleges lapos sínhez-5/10mm SX066932 - LVS04653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 1600 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867087
Sonepar cikkszám
SX066932
Gyártói cikkszám
LVS04653
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04653
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
1600 A
Síntávolság:
75 mm
Hátsó síntartó függőleges lapos sínhez-5/10mm