Schneider - Hátsó síntartó SX066799 - LVS04191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 400 A
Síntávolság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866974
Sonepar cikkszám
SX066799
Gyártói cikkszám
LVS04191
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04191
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
400 A
Síntávolság:
50 mm
Linergy BS hátsó gyűjtősíntartó, Linergy termékekhez. Kompatibilis a Linergy BS gyűjtősínnel és a PrismaSeT P és G készülékekkel. Tartalmazza a rögzítőelemeket. Hátsó Linergy BS gyűjtősínes beépítésű, 650 mm széles mezőkbe építhető be.