Schneider - Hátsó takarósapka-készlet SX010248 - NSYCEPLMAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 215 mm
Magasság - 310 mm
Mélység - 160 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773754
Sonepar cikkszám
SX010248
Gyártói cikkszám
NSYCEPLMAG
Gyártói típuskód
NSYCEPLMAG
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
215 mm
Magasság:
310 mm
Mélység:
160 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hátsó takarósapka-készlet