Schneider - Hátsó takarósapka-készlet SX010249 - NSYCEPLMBG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 330 mm
Magasság - 430 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480773761
Sonepar cikkszám
SX010249
Gyártói cikkszám
NSYCEPLMBG
Gyártói típuskód
NSYCEPLMBG
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
330 mm
Magasság:
430 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hátsó takarósapka-készlet