Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hátsó takarósapka-készlet SX010250 - NSYCEPLMCG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hátsó takarósapka-készlet SX010250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 436 mm

  • Magasság - 647 mm

  • Mélység - 250 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480773778

Sonepar cikkszám

SX010250

Gyártói cikkszám

NSYCEPLMCG

Gyártói típuskód

NSYCEPLMCG

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

436 mm

Magasság:

647 mm

Mélység:

250 mm

Anyag:

műanyag

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hátsó takarósapka-készlet