Schneider - Hátsó tartó Forma 3-hoz GT78083 - 04943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - műanyag
Szélesség - 124 mm
Magasság - 1847 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430049432
Sonepar cikkszám
GT78083
Gyártói cikkszám
04943
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04943
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
műanyag
Szélesség:
124 mm
Magasság:
1847 mm
Mélység:
0 mm
Hátsó tartó Forma 3-hoz Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések magas fogú üzemfolyt