Schneider - Hátsó tartó Forma 3-hoz SX067005 - LVS04943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 145 mm
Magasság - 1850 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481880383
Sonepar cikkszám
SX067005
Gyártói cikkszám
LVS04943
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04943
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
145 mm
Magasság:
1850 mm
Mélység:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Hátsó tartó Forma 3-hoz