Schneider - Hátsó tartó Forma 4-hez GT88297 - 04946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 370 mm
Magasság - 920 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430049463
Sonepar cikkszám
GT88297
Gyártói cikkszám
04946
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04946
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
370 mm
Magasság:
920 mm
Mélység:
0 mm
Forma 4 hátlemez (mezőnként 1db). termék vagy komponens típusa: hátlap. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések ma