Schneider - Hátsó tele szerelőlap magasság=36M SN027273 - 03570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 510 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430035701
Sonepar cikkszám
SN027273
Gyártói cikkszám
03570
Gyártói típuskód
03570
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
510 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, P System, sima hátlemez, 36modul, W = 510mm. termék vagy komponens típusa: hátlap - szerelőlemez leírás: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejlesz