Schneider - Hátsó tele szerelőlap magasság=36M SX066654 - LVS03570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 524 mm
Magasság - 1794 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481874894
Sonepar cikkszám
SX066654
Gyártói cikkszám
LVS03570
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03570
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
524 mm
Magasság:
1794 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Hátsó tele szerelőlap magasság=36M