Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hatszögletű távtartók M5 magasság 10mm SX010781 - NSYE1025

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hatszögletű távtartók M5 magasság 10mm SX010781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0.9 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Mélység - 0.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181290

Sonepar cikkszám

SX010781

Gyártói cikkszám

NSYE1025

Gyártói típuskód

NSYE1025

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

0.9 mm

Magasság:

10 mm

Mélység:

0.9 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Hatszögletű távtartók M5 magasság 10mm