Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hatszögletű távtartók M5 magasság 20mm SX010783 - NSYE2025

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hatszögletű távtartók M5 magasság 20mm SX010783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0.9 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Mélység - 0.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181313

Sonepar cikkszám

SX010783

Gyártói cikkszám

NSYE2025

Gyártói típuskód

NSYE2025

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

0.9 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

0.9 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Hatszögletű távtartók M5 magasság 20mm