Schneider - Hatszögletű távtartók M6 magasság 100mm SX010869 - NSYEX1006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - acél
Szélesség - 1.1 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 1.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181801
Sonepar cikkszám
SX010869
Gyártói cikkszám
NSYEX1006
Gyártói típuskód
NSYEX1006
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
acél
Szélesség:
1.1 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
1.1 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Hatszögletű távtartók M6 magasság 100mm