Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hatszögletű távtartók M6 magasság 18mm SX010876 - NSYEX186

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hatszögletű távtartók M6 magasság 18mm SX010876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1.1 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Mélység - 1.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181870

Sonepar cikkszám

SX010876

Gyártói cikkszám

NSYEX186

Gyártói típuskód

NSYEX186

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

1.1 mm

Magasság:

18 mm

Mélység:

1.1 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hatszögletű távtartók M6 magasság 18mm