Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hatszögletű távtartók M6 magasság 40mm SX010881 - NSYEX406

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hatszögletű távtartók M6 magasság 40mm SX010881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1.1 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Mélység - 1.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181917

Sonepar cikkszám

SX010881

Gyártói cikkszám

NSYEX406

Gyártói típuskód

NSYEX406

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

1.1 mm

Magasság:

40 mm

Mélység:

1.1 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Hatszögletű távtartók M6 magasság 40mm