Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hatszögletű távtartók M8 magasság 40mm SX010882 - NSYEX408

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hatszögletű távtartók M8 magasság 40mm SX010882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1.5 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Mélység - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181924

Sonepar cikkszám

SX010882

Gyártói cikkszám

NSYEX408

Gyártói típuskód

NSYEX408

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

1.5 mm

Magasság:

40 mm

Mélység:

1.5 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hatszögletű távtartók M8 magasság 40mm