Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hatszögletű távtartók M8 magasság 50mm SX010884 - NSYEX508

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hatszögletű távtartók M8 magasság 50mm SX010884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1.5 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Mélység - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181948

Sonepar cikkszám

SX010884

Gyártói cikkszám

NSYEX508

Gyártói típuskód

NSYEX508

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

1.5 mm

Magasság:

50 mm

Mélység:

1.5 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hatszögletű távtartók M8 magasság 50mm