Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hatszögletű távtartók M8 magasság 60mm SX010885 - NSYEX608

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hatszögletű távtartók M8 magasság 60mm SX010885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1.5 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Mélység - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181955

Sonepar cikkszám

SX010885

Gyártói cikkszám

NSYEX608

Gyártói típuskód

NSYEX608

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

1.5 mm

Magasság:

60 mm

Mélység:

1.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - Hatszögletű távtartók M8 magasság 60mm