Schneider - HE 10 connector 20-way SX002589 - ABC6HE20F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 0 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Dugaszoló érintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110588415
Sonepar cikkszám
SX002589
Gyártói cikkszám
ABC6HE20F
Gyártói típuskód
ABC6HE20F
Névleges áram In:
0 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Dugaszoló érintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
0-0 °C
Névleges feszültség:
0 V
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Lezárás típusa:
nincs
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C