Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - HE10 Connector to TF2, Kábel 10m SN027471 - TSXCDP1003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - HE10 Connector to TF2, Kábel 10m SN027471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 16

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595862064606

Sonepar cikkszám

SN027471

Gyártói cikkszám

TSXCDP1003

Gyártói típuskód

TSXCDP1003

Hosszúság:

10 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

16

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Csatlakozókábel, Modicon Premium, 10m, ágyazathoz ABE7H16R20. termékcsalád: Modicon Premium - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozé