Schneider - HE10 to HE10 connector, 1M Kábel, for TSX Micro & Premium. SX002634 - ABFH20H100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 6
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110588538
Sonepar cikkszám
SX002634
Gyártói cikkszám
ABFH20H100
Gyártói típuskód
Modicon ABFH20H100
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
6
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
HE10 to HE10 connector, 1M Kábel, for TSX Micro & Premium.