Schneider - Heavyduty 550m36h24VDCventilátor IP55 SX010562 - NSYCVF550M24FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 222.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480678783
Sonepar cikkszám
SX010562
Gyártói cikkszám
NSYCVF550M24FB
Gyártói típuskód
NSYCVF550M24FB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
222.8 mm
Magasság:
222.8 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
1500 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
90 mm
Zajszint:
60 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
550 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
13
RAL-szám:
7016