Schneider - Heavyduty 550m36h48VDCventilátor IP20 SX010563 - NSYCVF550M48FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 48-48 V
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 223 mm
Magasság - 223 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480943133
Sonepar cikkszám
SX010563
Gyártói cikkszám
NSYCVF550M48FB
Gyártói típuskód
NSYCVF550M48FB
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
48-48 V
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
223 mm
Magasság:
223 mm
Falbaépítés:
Nem
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Igen
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
90 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
550 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
2
RAL-szám:
9005