Schneider - Helyiség szabályozó (fan coil) WIRELESS 2X0-10V C-UI SX013974 - SE7300F5045P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013974
Gyártói cikkszám
SE7300F5045P
Gyártói típuskód
SE7300F5045P
Kivitel:
be/ki
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
0-50 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
10 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
0-1.8 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Állítható különbség:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
billentyű
Fűtés kimeneteinek száma:
2
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
277 V
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Magasság:
125 mm
Szélesség:
86 mm
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
29 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
VI