Schneider - Helyzetjelző érintkező ( be/kiszak jelz ) GT81615 - LV429287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480021602
Sonepar cikkszám
GT81615
Gyártói cikkszám
LV429287
Gyártói típuskód
LV429287
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Helyzetjelző érintkező ( be/kiszak jelz )