Schneider - Hengeres 10.3 X 38 mm bizt szakaszoló 1p+N 25A 2mod IP20 SN010878 - A9N15646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480619533
Sonepar cikkszám
SN010878
Gyártói cikkszám
A9N15646
Gyártói típuskód
STI A9N15646
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Hengeres 10.3 X 38 mm bizt szakaszoló 1p+N 25A 2mod IP20