Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 10.3 X 38 mm bizt szakaszoló 2p 25A 2mod IP20 GT95085 - A9N15651

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres  10.3 X 38 mm bizt szakaszoló 2p 25A 2mod IP20 GT95085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480619557

Sonepar cikkszám

GT95085

Gyártói cikkszám

A9N15651

Gyártói típuskód

STI A9N15651

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Hengeres 10.3 X 38 mm bizt szakaszoló 2p 25A 2mod IP20