Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 1p 25A IP20 GT86221 - A9N15636

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 1p 25A IP20 GT86221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480619519

Sonepar cikkszám

GT86221

Gyártói cikkszám

A9N15636

Gyártói típuskód

STI A9N15636

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 1p 25A IP20