Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 32A GT23567 - DF6AB10

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 32A GT23567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110369144

Sonepar cikkszám

GT23567

Gyártói cikkszám

DF6AB10

Gyártói típuskód

DF6AB10

Pólusszám:

1

Méret:

egyéb

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

690 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; % Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 32A