Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Hengeres 10x38mm bizt alj 3pol 50A GT23798 - GK1EF

MásolásMásolás
Schneider - Hengeres 10x38mm bizt alj 3pol 50A GT23798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110256321

Sonepar cikkszám

GT23798

Gyártói cikkszám

GK1EF

Gyártói típuskód

GK1EF

Pólusszám:

3

Méret:

egyéb

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

690 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; % Hengeres 10x38mm bizt alj 3pol 50A