Schneider - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3p+N 32A SN071170 - GS1DD4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
Biztosító betétekhez használható - 10x38 mm
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110120110
Sonepar cikkszám
SN071170
Gyártói cikkszám
GS1DD4
Gyártói típuskód
GS1DD4
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
Biztosító betétekhez használható:
10x38 mm
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
működtető nélkül
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
egyéb
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
15 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
100 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem